Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Spenderseife
>
Handwaschschaum
>
Seifenspender
>
Spülmittelspender
>
Artikel
GROHE 40535AL0 Seifenspender 0,5 l Graphit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-96231871
Hersteller:
Grohe
Herst.-Nr.:
40535AL0
EAN/GTIN:
4005176489402
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Weitere Informationen:
Technische Details
Platzierung
Tischmontiert
Fassungsvermögen
0.5 l
Produktfarbe
Graphit
Empfohlene Platzierung
Küche
... >
Sanitärarmaturen
>
Nicht-sanitäre Einrichtungen
>
Seifenspender
Weitere Suchbegriffe:
Seifencremespender
,
Seifenschaumspender
,
Seifenspender
,
Spülmitteldispenser
,
Spülmittelspender
,
Spülmittelspender-Station
,
Spülorganizer
,
seifenspender 500 ml
,
spülmittelspender
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 93,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,70*
€ 110,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GROHE 40306003 Seifenspender Chrom
Grohe
40306003
€ 60,39*
Ähnlich
GROHE 40306DC3 Seifenspender 0,16 l Edelstahl, Weiß
Grohe
40306DC3
€ 118,16*
Ähnlich
GROHE 40535A00 Seifenspender 0,5 l Graphit
Grohe
40535A00
€ 88,45*
Ähnlich
GROHE 40535BE0 Seifenspender 0,5 l Nickel
Grohe
40535BE0
€ 96,77*
Ähnlich
GROHE 40535GL0 Seifenspender 0,5 l Gold
Grohe
40535GL0
€ 87,92*
Ähnlich
GROHE 40535GN0 Seifenspender 0,5 l Gebürsteter Stahl, Gold
Grohe
40535GN0
€ 93,51*
Ähnlich
GROHE Atrio Seifenspender 0,16 l Graphit
Grohe
40306AL3
€ 129,74*
Ähnlich
GROHE Seifenspender 36194 chrom
Grohe
36194000
€ 120,83*
Ähnlich
GROHE Seifenspender Cosmopolitan 40535 Vorratsbehälter 0,4 l nickel gebürstet
Grohe
40535EN0
€ 100,38*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.