Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zilverstad Padua Galeria Multi-Bilderrahmen Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zilverstad Padua Galeria Multi-Bilderrahmen Silber
Zilverstad Padua Galeria Multi-Bilderrahmen Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96175527
Hersteller:
     Zilverstad
Herst.-Nr.:
     6064060
EAN/GTIN:
     8720052008152
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Dieser Bilderrahmen Padua bietet Platz für drei Fotos von je 10 x 15 cm. Dies ist ein aktueller Rahmen, der in jede moderne Einrichtung passt. Abgesehen von diesem Rahmen gibt es auch eine Variante, in die zwei Fotos von je 10 x 15 cm passen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
332 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
565 g
Merkmale
Typ
Multi-Bilderrahmen
Material
Aluminium
Produktfarbe
Silber
Bilder pro Rahmen
1
Rahmen pro Set
3
Abbildung Größe
10 x 15 cm
Form
Rechteckig
Ausrichtung
Porträt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.