Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zilverstad Padua Silber Einzelbilderrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zilverstad Padua Silber Einzelbilderrahmen
Zilverstad Padua Silber Einzelbilderrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96175517
Hersteller:
     Zilverstad
Herst.-Nr.:
     6051060
EAN/GTIN:
     8720052008091
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Padua ist eine umfangreiche Kollektion an Bilderrahmen mit mattem breitem Rand. Erhältlich in einer Vielzahl von Größen. Die Bilderrahmen können sowohl hängend als auch stehend verwendet werden und haben eine Rückseite aus schwarzem Velours.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
108 mm
Gewicht
118 g
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Silber
Typ
Einzelbilderrahmen
Oberflächentyp
Matte
Platzierungsoptionen
Tisch, Wand
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
5 x 8 cm
Form
Rechteckig
Ausrichtung
Porträt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.