Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zilverstad Padua Silber Multi-Bilderrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zilverstad Padua Silber Multi-Bilderrahmen
Zilverstad Padua Silber Multi-Bilderrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96175514
Hersteller:
     Zilverstad
Herst.-Nr.:
     6060060
EAN/GTIN:
     8720052008138
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Zweiflügeliger (Diptychon)-Bilderrahmen mit mattem breitem Rand. Für zwei Fotos von 18 x 13 cm. Auch in den Größen 13 x 18, 10 x 15 und 15 x 10 cm erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
590 g
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Silber
Typ
Multi-Bilderrahmen
Oberflächentyp
Matte
Bilder pro Rahmen
1
Rahmen pro Set
2
Abbildung Größe
18 x 13 cm
Form
Rechteckig
2es Bild Größe
18 x 13 cm
Ausrichtung
Landschaft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.