Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zilverstad Padua Galeria Silber Multi-Bilderrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zilverstad Padua Galeria Silber Multi-Bilderrahmen
Zilverstad Padua Galeria Silber Multi-Bilderrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96175492
Hersteller:
     Zilverstad
Herst.-Nr.:
     6067060
EAN/GTIN:
     8720052007834
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Erstellen Sie mit diesem Padua-Bilderrahmen Ihre eigene Foto-Collage. Vier Fotos passen hinein: zwei 10 x 15 cm (Hochformat) und zwei 15 x 10 cm (Querformat). Der Rand ist aus mattem Aluminium. Der Bilderrahmen kann sowohl hängend als auch stehend verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
950 g
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Silber
Typ
Multi-Bilderrahmen
Oberflächentyp
Matte
Platzierungsoptionen
Tisch, Wand
Bilder pro Rahmen
1
Rahmen pro Set
4
Abbildung Größe
10 x 15 cm
Form
Rechteckig
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.