| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-96111339 Herst.-Nr.: MRCC526Y EAN/GTIN: 4260283110520 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Gelb | | Markenkompatibilität | Canon | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | Canon Pixma iP4800, iP4900, iP4950, iX6550, MG5100, MG5140, MG5150, MG5200, MG5250, MG5350, MG6150, MG6250, MG8150, MG8250, MX715, MX880, MX885, MX895 | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen Farbtinte | 10.5 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone für canon gelb, druckerpatrone für canon, druckerpatrone media range, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |