Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool ES D-Plug Kühlerhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool ES D-Plug Kühlerhalterung
Alphacool ES D-Plug Kühlerhalterung
Alphacool ES D-Plug Kühlerhalterung
Alphacool ES D-Plug Kühlerhalterung
Alphacool ES D-Plug Kühlerhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96096349
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     17579
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Das D-Plug aus Alphacool's ENTERPRISE SOLUTIONS Serie mit 2 G1/4“ Außengewinden bietet die Möglichkeit, Bauteile wie GPU- und CPU-Kühler oder Radiatoren innerhalb eines Wasserkreislaufs miteinander zu verbinden.

Was ist neu?
Im Vergleich zu Doppelnippeln oder vergleichbaren Adaptern ist das ES D-Plug gesteckt und nicht geschraubt. Die nötige Stabilität wird durch zwei eng aneinander liegenden O-Ringen auf der Male-Komponente des Anschlusses gewährleistet. Natürlich wurde der Anschluss im Alphacool Labor ausgiebig getestet mit dem Ergebnis, dass das D-Plug bis zu einem maximalen Druck von 1,5 Bar absolut dicht ist und sich nicht löst.

Verwendungsmöglichkeiten
Alphacool's ES D-Plug ermöglicht die einfache Verbindung von Wasserkühlungskomponenten wie Grafikkarten- und CPU Kühler oder Radiatoren untereinander. Da der Anschluss nur gesteckt und nicht geschraubt wird, sind eine einfache Montage bzw. ein schnelles Auswechseln unkompliziert möglich. Das ES D-Plug verfügt über eine variable Länge. Durch das Auseinanderziehen des Anschlusses erreicht man eine Verlängerung von bis zu 15 mm. Diese Flexibilität erlaubt das Ausgleichen von Ungenauigkeiten im Systemaufbau und verhindert das Verdrehen von Schläuchen während der Montage. Mit Verwendung des D-Plugs ist das Verbinden von Wasserkühlungselementen auch auf engstem Raum möglich.

Die passende Größe für jeden Einsatz
Das ES D-Plug ist in den Längen 20 mm, 25.5 mm und 31.5 mm erhältlich, wahlweise in brilliantem Chrome oder matt Schwarz. Ersatz O-Ringe in drei verschieden Farben sind im Lieferumfang enthalten.

Anwendungshinweise
Um die benötigte Stabilität und Dichtheit des Anschlusses zu gewährleisten, müssen beide O-Ringe der Male-Komponente vollständig in der Female-Komponente versenkt sein.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kühlerhalterung
Material
Messing
Produktfarbe
Schwarz
Verbindender Thread
1/4 "
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Maximaler Betriebsdruck
1.5 bar
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
20 mm
Gewicht
35 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.