Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz Nicewriter Set my.pen style Just Black in Folienbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz Nicewriter Set my.pen style Just Black in Folienbox
Herlitz Nicewriter Set my.pen style Just Black in Folienbox
Herlitz Nicewriter Set my.pen style Just Black in Folienbox
Herlitz Nicewriter Set my.pen style Just Black in Folienbox
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96052175
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50040377
EAN/GTIN:
     4008110299297
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Calligraphy-Set
8-teiliges Kalligraphie Set; Für Rechts- und Linkshänder; Mit ergonomischer Griffzone; Ideal zum Handlettering; Mit 3 Griffstücken; Inkl. 4 Patronen; Federstärke: 0,9mm, 1,4mm und 1,9mm; Motiv: Just Black.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Stiftspitzen
3
Merkmale
Stifttyp
Füllfederhalter
Schreibfarben
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Mine
Edelstahl
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.