Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Universal HedgeCut 60 Doppelte Klinge 480 W 3,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Universal HedgeCut 60 Doppelte Klinge 480 W 3,5 kg
Bosch Universal HedgeCut 60 Doppelte Klinge 480 W 3,5 kg
Bosch Universal HedgeCut 60 Doppelte Klinge 480 W 3,5 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95887763
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 8C0 703
EAN/GTIN:
     4059952614694
Suchbegriffe:
Elektro-Heckenschere
Elektro-Heckenschneider
Elektroheckenschere
Elektroheckenschneider
Weitere Informationen:
Technische Details
Größe des Blattes
500 mm
Klingentyp
Doppelte Klinge
Sägeblatt Abstand
26 mm
Leerlauf-Schlagrate
3400 SPM
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot
Schalldruckpegel
91 dB
Energie
Energiequelle
AC
Motorleistung
480 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3500 g
Breite
241 mm
Tiefe
1042 mm
Höhe
210 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,21*
€ 203,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,60*
€ 200,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,08*
€ 191,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,65*
€ 185,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,51*
€ 162,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.