Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite T2251MSC-B1 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite T2251MSC-B1 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2251MSC-B1 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2251MSC-B1 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2251MSC-B1 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2251MSC-B1 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2251MSC-B1 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2251MSC-B1 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2251MSC-B1 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2251MSC-B1 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2251MSC-B1 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2251MSC-B1 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2251MSC-B1 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
iiyama ProLite T2251MSC-B1 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95846167
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     T2251MSC-B1
EAN/GTIN:
     4948570119509
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Mit einer Full HD (1920x1080) Auflösung und einer projective-kapazitiven 10-Punkt Touch-Technologie ausgestattet, liefert der ProLite T2251MSC-B1 nahtlose und genaue Toucherlebnisse. Das integrierte IPS Panel mit LED-Hintergrundbeleuchtung bietet eine hervorragende Bildqualität und außergewöhnliche Farbwiedergabe auch bei großen Betrachtungswinkeln. Das Edge to Edge-Glas und das ultra-schlanke Design garantieren einen auffälligen Blickfang. Zudem besitzt der Monitor einen auf der Gehäuserückseite faltbaren, integrierten Standfuß, dadurch kann der Benutzer den Monitor flach auf dem Tisch wie ein Tablet betreiben. Der ProLite T2251MSC-B1 ist die ideale Lösung für interaktive Anwendungen im Einsatz an Leitwarten, im Einzelhandel, an Glücksspielautomaten, kleine Digital Signage oder auch als Blickfang auf Messen.

TOUCH TECHNOLOGIE - KAPAZITIV
Diese Technologie nutzt ein Sensor-Netz von mikrofeinen Drähten die in der Glasoberfläche integriert sind. Durch Berührung der Scheibe werden elektrische Signale verändert und dadurch kann die Touch-Position errechnet und an den Controller weitergegeben werden. Die Glasoberfläche dieser Technologie ist äußerst langlebig, die Touch-Funktionalität bleibt unberührt, selbst wenn das Glas zerkratzt ist. Es bietet eine perfekte Bildwiedergabe und kann mit den Fingern (auch mit Latex-Handschuhen) oder magnetischen Stiften bedient werden.

IPS TECHNOLOGIE
Die IPS-Displays sind vor allem für weite Betrachtungswinkel und natürliche, hochgenaue Farben bekannt. Sie eignen sich besonders für farbkritische Anwendungen.

BLAUES LICHT MINDERER
Wie wir alle wissen, verursacht das lange Arbeiten am Bildschirm (vor allem aus kurzer Entfernung) eine Ermüdung der Augen. Diese Wirkung ist bei den PC Monitoren stärker als bei den Fernsehern. Einer der Faktoren für dieses Phänomen ist der Blaulicht Anteil des Bildschirms. Die Verringerung des Blaulichtanteils, die ausgestrahlt wird, ermöglicht, dass unsere Augen sich weniger müde fühlen. Wir erreichen dies durch die Anpassung der Helligkeit des Monitors und der Farbtemperatur mit der neuen "blue light reducer" Funktion, die über die OSD-Menue des Monitiors leicht einzuschalten ist.

VESA
Ein Standard wodurch Sie sehr leicht eine Wand- oder Tischhalterung anbringen können.

SPEAKERS
Ausgestattet mit zwei hochwertigen Stereolautsprechern.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
873797
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
111 mm
Verpackungshöhe
358 mm
Paketgewicht
5200 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Ergonomie
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Wandmontage
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungswinkelbereich
15 - 70 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen
10
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
USB-Touch-Anschluss
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Audioanschlüsse
1
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
490.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
48 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
299.5 mm
Gewicht (mit Ständer)
3500 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
4 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
18 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA
Sonstige Funktionen
Display, sichtbarer Bereich BxH
476.64 x 268.11 mm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
21.5 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Art des Touchscreens
Multi-Nutzer
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Reaktionszeit
7 ms
Kontrastverhältnis (dynamisch)
5000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.248 x 0.248 mm
Digital horizontale Frequenz
24 - 83 kHz
Bildschirmdiagonale (cm)
54.7 cm
Helligkeit
250 cd/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,98*
€ 317,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,95*
€ 311,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,89*
€ 303,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,81*
€ 299,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,24*
€ 273,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.