Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC8530 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AC8530 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
ACT AC8530 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
ACT AC8530 Laptoptasche 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95841752
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC8530
EAN/GTIN:
     8716065491647
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Rucksack
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fronttasche
Ja
USB Anschluss
Ja
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Wasserfest
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
400 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
510 mm
Paketgewicht
830 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptasche 15 zoll schwarz, laptop rucksack, laptop-rucksack 15", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.