Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect USB4CC1 USB Kabel 1,2 m USB4 Gen 3x2 USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect USB4CC1 USB Kabel 1,2 m USB4 Gen 3x2 USB C Schwarz
Microconnect USB4CC1 USB Kabel 1,2 m USB4 Gen 3x2 USB C Schwarz
Microconnect USB4CC1 USB Kabel 1,2 m USB4 Gen 3x2 USB C Schwarz
Microconnect USB4CC1 USB Kabel 1,2 m USB4 Gen 3x2 USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95784239
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     USB4CC1
EAN/GTIN:
     5704174640141
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb c usb kabel schwarz
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tiefe
5 mm
Höhe
110 mm
Breite
90 mm
Merkmale
Kabellänge
1.2 m
USB-Version
USB4 Gen 3x2
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Maximale Datenübertragungsrate
20000 Mbit/s
Plug
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Energie
Eingangsspannung
20 V
Eingangsstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
400 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
500 g
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.