Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-CBL-MUC-AN-MU-1 USB Kabel 1 m USB C Mini-USB A Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-CBL-MUC-AN-MU-1 USB Kabel 1 m USB C Mini-USB A Schwarz, Blau
Mobotix MX-CBL-MUC-AN-MU-1 USB Kabel 1 m USB C Mini-USB A Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95784088
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-CBL-MUC-AN-MU-1
EAN/GTIN:
     4047438040532
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
Mini-USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.