| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-95678192 Herst.-Nr.: CAC-1538 EAN/GTIN: 8719214472139 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 10 m | | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Anschluss 1 | USB C | | Anschluss 2 | USB A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Maximale Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s | | Plug | Ja | | Kabeltyp | Rundkabel | | Zertifizierung | ROHS, FCC, CE EMI | Gewicht und Abmessungen | Stecker 1 Abmessungen (BxTxH) | 12.4 x 46 x 6.3 mm | | Stecker 2 Abmessungen (BxTxH) | 22.5 x 50 x 11.5 mm | | Gewicht | 497 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 175 mm | | Verpackungstiefe | 45 mm | | Verpackungshöhe | 175 mm | | Paketgewicht | 560 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |