Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Logi Dock Videokonferenzsystem 1 Person(en)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Logi Dock Videokonferenzsystem 1 Person(en)
Logitech Logi Dock Videokonferenzsystem 1 Person(en)
Logitech Logi Dock Videokonferenzsystem 1 Person(en)
Logitech Logi Dock Videokonferenzsystem 1 Person(en)
Logitech Logi Dock Videokonferenzsystem 1 Person(en)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95616850
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     986-000020
EAN/GTIN:
     5099206102064
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Logi Dock
All-in-One-Dockingstation mit Bedienelementen für Besprechungen und Freisprecheinrichtung

Der Home Office-Superheld
Die Arbeit von zu Hause aus sollte kein Kompromiss sein. Logi Dock ist eine All-in-One-Docking-Station, die die Einrichtung des Arbeitsplatzes zu Hause vereinfacht, die Unordnung auf dem Schreibtisch verringert und die Produktivität von Mitarbeitern außerhalb des Büros steigert. Das für führende Videokonferenzplattformen zertifizierte und einfach einzurichtende Logi Dock verbindet alles in einer einzigen, aufgeräumten Einheit, die zusätzliche Peripheriegeräte überflüssig macht und Kabelsalat beseitigt.

MEHR ORDNUNG AUF DEM SCHREIBTISCH
Ungehindertes Arbeiten. Logi Dock verbindet und lädt bis zu fünf USB-Peripheriegeräte und zwei Monitore, ersetzt dadurch überflüssige Ladegeräte und Stromkabel und sorgt für mehr Ordnung auf dem Schreibtisch. Egal ob Sie mit Mac, PC oder Chromebook™ Mit Logi Dock können Sie Ihr Heimbüro optimieren und produktiver arbeiten.

ÜBERNEHMEN SIE DIE KONTROLLE ÜBER IHRE BESPRECHUNGEN

Nutzen Sie die Vorteile der Kalenderintegration von Logi Dock, um durch einfaches Drücken einer Taste sofort an einer Konferenz teilzunehmen.

Drücken Sie die Taste für Stummschaltung, um rasch das Audio ein- oder auszuschalten. Nutzen Sie die Lautstärkeregler, um die optimale Lautstärke einzustellen.

Drücken Sie die Videotaste von Logi Dock, um Ihre Kamera sofort ein- oder auszuschalten.

KRISTALLKLAR HÖREN UND GEHÖRT WERDEN

Die integrierte Freisprecheinrichtung umfasst sechs Beamforming-Mikrofone, die Ihre Stimme klar und deutlich erfassen, während fortschrittliche Algorithmen unerwünschte Hintergrundgeräusche unterdrücken.

Wenn Sie den Ton von der Freisprecheinrichtung des Logi Dock auf Ihr eigenes Gerät umleiten möchten, schalten Sie einfach Ihr Zone Wireless-Headset ein oder schließen Sie die Zone True Wireless Earbuds an. Logi Dock schaltet dann automatisch um.

MIT MUSIK IST DIE ARBEIT LEICHTER
Wenn Musik Ihr idealer Arbeitsbegleiter ist, sollten Sie sie mit kleinen, aber leistungsstarken Lautsprechern genießen, die einen beeindruckenden, stereophonen Klang, einen kräftigen Bass und eine hohe Lautstärke liefern, die Sie bis zum Anschlag aufdrehen können. Genießen Sie Ihre Lieblingstitel verzerrungsfrei, sorgfältig abgestimmt und kristallklar.

VERBINDEN SIE ALLE GERÄTE
Mit einer einfachen Lösung, die Ihre Geräte verbindet, Ihren Laptop mit bis zu 100 W versorgt und die Anzahl von Ladegeräten, Kabeln und Adaptern reduziert, bleibt Ihr Schreibtisch aufgeräumt und übersichtlich. Schließen Sie bis zu fünf USB-Peripheriegeräte und zwei Monitore über USB-A, USB-C, HDMI und DisplayPort an. Pairen Sie Ihr Smartphone oder Tablet über Bluetooth®, um Audio zu streamen.

DAS UPGRADE FÜR LOGI DOCK: LOGI TUNE
Logi Tune ist die App, mit der Logi Dock von großartig zu außergewöhnlich wird. Durch die Synchronisierung Ihres Kalenders mit Logi Dock erleichtert es Ihnen Tune, den Überblick über Ihren Tag zu behalten, informiert Sie über anstehende Termine und lässt Sie mit einem Tastendruck schnell an Besprechungen teilnehmen. Mit Tune können Sie auch Logitech Business-Webkameras und Zone Headsets anpassen, um sicherzustellen, dass Sie in Videokonferenzen optimal aussehen und klingen.

EINSATZBEREIT
Logi Dock ist kompatibel mit Microsoft Teams®, Google Meet™, Google Voice™, and Zoom®. Außerdem ist es mit den gängigen Telefonanwendungen auf den meisten Plattformen und Betriebssystemen innerhalb Ihrer IT-Umgebung kompatibel. Und da es ganz einfach einzurichten ist, können Sie Logi Dock bedenkenlos Ihren Remote- und Hybrid-Mitarbeitern bereitzustellen.

LOGITECH PRODUKTE PASSEN PERFEKT ZUSAMMEN
Die Produkte von Logitech für die Zusammenarbeit sind so konzipiert, dass sie gut zusammenspielen (mit minimalem EInrichtungsaufwand). Schaffen Sie mit Logi Dock einen kabellosen Arbeitsbereich, indem Sie Zone Wireless Produkte direkt pairen und eine kabellose Tastatur und Maus von Logitech mit einem Unifying-Empfänger verbinden. Dadurch werden USB-Anschlüsse für andere Geräte frei, z. B. Ihre Webcam.

Dieses Setup umfasst auch MX Keys, MX Master und Zone True Wireless.

Ein Dock, viele Orte
Logi Dock bietet elegantes Design für jeden modernen Arbeitsplatz, sei es ein offener Bereich zu Hause, ein privates Büro oder ein Focus-Raum.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
3
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Energie
Energiequelle
AC
DC input Spannung
19.5 V
Stromverbrauch (max.)
230 W
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Gleichstrom, USB Typ-C auf USB Typ-C
Stromkabellänge
1.7 m
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Computersystem
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Merkmale
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Frequenzbereich
60 - 20000 Hz
Audio-Beamforming
Ja
Treiberdurchmesser
55 mm
Leistungen
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Produktfarbe
Graphit
Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
65 - 8000 Hz
Mikrofonanzahl
6
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
131.5 mm
Höhe
84.8 mm
Gewicht
942 g
Verpackungsbreite
227 mm
Verpackungstiefe
247.5 mm
Verpackungshöhe
169 mm
Paketgewicht
2738 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
471 mm
Höhe des Versandkartons
184 mm
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,14*
€ 413,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,19*
€ 408,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,56*
€ 393,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,38*
€ 387,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,91*
€ 361,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
952-000149
ab € 40,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.