Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 84122 USB Kabel 20 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 84122 USB Kabel 20 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Schwarz, Silber
DeLOCK 84122 USB Kabel 20 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95556019
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84122
EAN/GTIN:
     4043619841226
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel type-c 3.1
usb anschlusskabel
Kurzbeschreibung
Dieses Kabel von Delock ist für den Anschluss eines USB-C™ Monitors mit einer Auflösung bis zu 4K Ultra HD (3840 x 2160 @ 60 Hz) an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Dieses aktive optische Kabel ist besonders dünn und kann Signale verlustfrei über längere Distanzen übertragen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
20 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Datenübertragungsrate
21600 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.4 mm
Weitere Suchbegriffe: delock usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,43*
€ 156,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,65*
€ 143,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,73*
€ 138,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.