Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 27002 Lautsprecher Schwarz, Grau Kabelgebunden 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 27002 Lautsprecher Schwarz, Grau Kabelgebunden 2 W
DeLOCK 27002 Lautsprecher Schwarz, Grau Kabelgebunden 2 W
DeLOCK 27002 Lautsprecher Schwarz, Grau Kabelgebunden 2 W
DeLOCK 27002 Lautsprecher Schwarz, Grau Kabelgebunden 2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95550017
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     27002
EAN/GTIN:
     4043619270026
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
Notebook Lautsprecher
Lautsprecher PC
Dieser Stereo Lautsprecher von Delock kann an einer freien 3,5 mm Klinkenbuchse angeschlossen werden, um damit z. B. Musik zu hören. Universell & mobil einsetzbar Dank der USB Stromversorgung und des 3,5 mm Klinkensteckers sind die Lautsprecher universell einsetzbar. Es wird kein externes Netzteil benötigt, da die Stromversorgung über USB läuft. Die Lautsprecher können somit unterwegs an einem Notebook oder Zuhause an einem PC, Tablet oder MP3 Player betrieben werden. Stereo Klang Die Lautsprecher bieten trotz ihrer kompakten Größe einen guten Klang. Stufenlose Lautstärkeregelung Die Lautsprecher besitzen an der Gehäuserückseite einen Lautstärkeregler zur individuellen und stufenlosen Einstellung der Lautstärke.
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
2 W
Frequenzbereich
100 - 18000 Hz
Impedanz
4 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
82 mm
Kabellänge
0.93 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
Lautsprecher
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Lautstärkeregler
Drehregler
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.