Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 11976 Computerkühlsystem Grafikkarte Liquid cooling kit Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 11976 Computerkühlsystem Grafikkarte Liquid cooling kit Schwarz
Alphacool 11976 Computerkühlsystem Grafikkarte Liquid cooling kit Schwarz
Alphacool 11976 Computerkühlsystem Grafikkarte Liquid cooling kit Schwarz
Alphacool 11976 Computerkühlsystem Grafikkarte Liquid cooling kit Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95443198
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     11976
EAN/GTIN:
     4250197119764
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Der Alphacool Eisblock ES Acetal GPX-N RTX 3080/3090 Turbo wurde speziell für die Alphacool Enterprise Reihe entwickelt. Der Fullcover Kühler mit Aluminium Backplate kühlt neben der GPU auch alle wichtigen Bauteile wie Spannungswandler und den Grafikspeicher direkt mit Wasser.

Anschlüsse nach oben?
Servergehäuse bieten andere Maße als normale PC-Gehäuse. Um in der Breite, bzw. auch Höhe Platz zu sparen, wurden die Anschlüsse nach oben verlegt. Ein weiterer Vorteil ist die leichtere Verschlauchung eines kompletten Serverracks mit dieser Art der Positionierung der Anschlüsse. Dadurch können sogar direkt Schnellverschlüsse mit G1/4“ Außengewinde an die Grafikkarte verschraubt werden wie sie bereits von Alphacool angeboten werden.

Mehr Performance!
Bei der Entwicklung des Eisblock ES Acetal GPX-N RTX 3080/3090 Turbo Grafikkarten-Wasserkühlers wurde natürlich auch Wert auf eine Leistungssteigerung gelegt. Im ersten Schritt wurde der Kühler näher an die einzelnen Bauteile gebracht, indem man die Wärmeleitpads auf eine Dicke von 1 mm reduziert hat. Im zweiten Schritt wurde der vernickelte Kupferblock ebenfalls dünner gestaltet. Statt bisher 7 mm ist er nur noch 5,5 mm dick. Der Wasserfluss wurde innerhalb des Kühlers ebenfalls optimiert. Alle wichtigen Bauteile wie die Spannungswandler und der RAM werden nun deutlich besser und effektiver vom Wasser gekühlt. Das alles sorgt für eine signifikante Steigerung der Kühlleistung.

Kupfer oder Aluminium?
Alphacool verwendet natürlich ausschließlich Kupfer bei seinen Wasserkühlern. Beim Eisblock ES Acetal GPX-N RTX 3080/3090 Turbo ist das Kupfer vernickelt. Gegenüber den Vorgängermodellen hat Alphacool aber die Art der Vernickelung nochmals verbessert, wodurch die Säureresistenz erheblich gesteigert wurde. Eine abplatzende Vernickelung soll dadurch ausgeschlossen werden. Und, warum setzt Alphacool auf Kupfer anstatt auf Aluminium? Kupfer hat schlichtweg eine fast doppelt so hohe Wärmeleitfähigkeit wie Aluminium und ist daher klar das bessere Material für eine Wasserkühlung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
266.7 mm
Tiefe
97.6 mm
Höhe
14.75 mm
Verpackungsbreite
355 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
1190 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer
Grundkörper Material
Aluminium
Zertifizierung
FC
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Wärmepad enthalten
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Grafikkarte
Typ
Liquid cooling kit
Kompatible Produkte
<ul><li>ASUS Turbo GeForce RTX 3090 (90YV0FK0-M0NB00) - ASUS Turbo GeForce RTX 3080 10GB (TURBO-RTX3080-10G) - ASUS Turbo GeForce RTX 3080 V2 10GB (TURBO-RTX3080-10G-V2)</li></ul>
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,28*
€ 90,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.