Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-160008200 Herst.-Nr.: 45040 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Der transparente Kraft-Universalkleber auf Polyurethan-Basis. Besonders geeignet für sichtbare Klebefugen und transparente Klebungen.
- Sowohl im Einseiten- (Naßklebung) als auch im Zweiseiten-Klebeverfahren (Kontaktklebung) einsetzbar. - Bei Kontaktklebung - nach 10 bis max. 20 Minuten Ablüftzeit - erfolgt Soforthaftung. - Klebefilm bleibt elastisch, ist weitgehend UV-beständig und versprödet nicht. - Für harte und flexible Materialien (besonders Weich-PVC, z.B. Teichfolie nicht für Styropor®) geeignet. - Lässt sich auch unter Wasser verarbeiten. - Beständig gegen Wasser, Öl, Fett, verdünnte Säuren, Laugen und Alkohol.
Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Gelb | | Geeignet für Materialien | Kork, Karton, Keramiken, Glas, Leder, Metall, Papier, Kunststoff, Porzellan, Gummi, Holz | | Geeignet für Karton | Ja | | Geeignet für Keramik | Ja | | Geeignet für Kork | Ja | | Geeignet für Glas | Ja | | Geeignet für Leder | Ja | | Geeignet für Metall | Ja | | Geeignet für Papier | Ja | | Geeignet für Kunststoff | Ja | | Geeignet für Porzellan | Ja | | Geeignet für Gummi | Ja | | Geeignet für Holz | Ja | | Schnell trocknend | Ja | | Wasserfest | Ja | | Tropffrei | Ja | | Zertifizierung | RoHS, REACH | Gewicht und Abmessungen | Volumen (ml) | 42 ml | Leistungen | Temperaturbeständigkeitsbereich | -30 - 70 °C |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Folienkleber, Kleber für Gartenteichfolie, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, pvc kleber uhu, folienkleber |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Tube | € 5,95* | ab € 2,46* | € 3,39* | | | | | | | | | | 1 | | pro Tube | € 6,95* | ab € 2,41* | € 3,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Tube | € 5,49* | ab € 2,54* | € 3,50* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Tube | € 5,87* | ab € 2,53* | € 3,51* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,59* | € 3,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Tube enthält 42 Gramm (ab € 0,05858* pro Gramm) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|