Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMP F-P5 140 Seiten Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMP F-P5 140 Seiten Schwarz
KMP F-P5 140 Seiten Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9526838
Hersteller:
     KMP
Herst.-Nr.:
     71000,0022
EAN/GTIN:
     4011324710229
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Dieses Thermo-Transfer-Band ist DIE wirtschaftliche Lösung für Ihr Faxgerät. Die High-Quality-Beschichtung gewährleistet eine optimale Schiftbildübertragung auf Ihr Normalpapier.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckleistung
140 Seiten
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
Philips Magic 5 Basic Philips Magic 5 Basic Dect Philips Magic 5 Colour Dect Philips Magic 5 ECO Basic Dect Philips Magic 5 ECO Classic Philips Magic 5 ECO Primo Philips Magic 5 ECO Primo Smart Philips Magic 5 ECO Voice Philips Magic 5 ECO Voice Dect Philips Magic 5 ECO Voice Dect DUO Philips Magic 5 ECO Voice Dect Trio Philips Magic 5 Primo Philips Magic 5 Primo Smart Philips Magic 5 Primo White Philips Magic 5 Smart Philips Magic 5 Voice Philips Magic 5 Voice Colour Dect Philips Magic 5 Voice Dect Philips Magic 5 Voice Dect DUO Philips Magic 5 Voice Dect Trio Philips Magic 5 Voice Smart Philips PPF 631 Philips PPF 631 E Philips PPF 632 Philips PPF 632 E Philips PPF 636 E Philips PPF 650 Philips PPF 650 E Philips PPF 675 Philips PPF 676 Philips PPF 676 E Philips PPF 685 Philips PPF 685 E Philips PPF 695 Philips Magic 5
Gewicht und Abmessungen
Breite
212 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.