Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz WOW 5008 Locher 30 Blätter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz WOW 5008 Locher 30 Blätter Weiß
Leitz WOW 5008 Locher 30 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9513684
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50081001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
107 x 137 x 100 mm
Merkmale
Locherkapazität
30 Blätter
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Schlaglöcher
2
Durchschlag Abstand
3 mm
Weitere Suchbegriffe: bürolocher leitz, bürolocher, Perforator, Perforatoren
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,79*
Zubehör
Leitz
55022001
ab € 14,69*
Zubehör
Leitz
55021001
ab € 13,87*
Zubehör
Leitz
50380035
ab € 5,90*
Zubehör
Leitz
50080025
ab € 6,60*
Zubehör
Leitz
50080095
ab € 6,17*
Zubehör
Leitz
60570001
ab € 7,02*
Zubehör
Sharpie
2136596
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.