Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding Colourful Flipchart Kit Permanent-Marker Sortiert Schwarz, Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb 7 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edding Colourful Flipchart Kit Permanent-Marker Sortiert Schwarz, Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb 7 Stück(e)
Edding Colourful Flipchart Kit Permanent-Marker Sortiert Schwarz, Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb 7 Stück(e)
Edding Colourful Flipchart Kit Permanent-Marker Sortiert Schwarz, Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb 7 Stück(e)
Edding Colourful Flipchart Kit Permanent-Marker Sortiert Schwarz, Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb 7 Stück(e)
Edding Colourful Flipchart Kit Permanent-Marker Sortiert Schwarz, Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb 7 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     3310-ED-3033-7
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     004465
EAN/GTIN:
     4057305038968
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Farbenfrohes Flipchartset zur extrem lichtbeständigen Beschriftung von Flipcharts, Papier und Karton in brillanten Farben. Die permanente Pigmenttinte auf Wasserbasis schlägt nicht durch das Papier. Die Tinte ist wasser-, wisch-, abrieb-und hitzebeständig auf fast allen Oberflächen. Das Set enthält die Farben gelb, orange, rot, grün, blau und schwarz. Das Produkt ist nachfüllbar mit edding PTK 25 Nachfülltinte. Passende Ersatzspitzen (edding 30/31/380 Ersatzspitzen) sind erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz, Blau, Grün, Orange, Rot, Gelb
Typ der Spitze
Sortiert
Produktfarbe
Gemischte Farben
Abnehmbare Spitzen
Ja
Nachfüllbar
Ja
Schnell trocknend
Ja
Wasserfest
Ja
Verschleißfest
Ja
Hitzebeständig
Ja
Geeignet für Materialien
Glas, Eisen, Metall, Papier, Kunststoff, Stahl
Ursprungsland
Deutschland
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Clip
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Stück
€ 4,75*
ab € 8,23*
€ 12,58*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,01*
€ 12,60*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 8,40*
€ 12,75*
1 Tag
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,92*
€ 16,85*
3 Tage
20
pro Box
€ 4,95*
ab € 11,84*
€ 17,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 8,23* pro Satz)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-PTK25003
ab € 3,20*
Zubehör
edding
4-PTK25004
ab € 3,18*
Zubehör
edding
4-PTK25002
ab € 3,18*
Zubehör
edding
4-PTK25001
ab € 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.