Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI4-3033-7 Herst.-Nr.: 4-3033-7 EAN/GTIN: 4057305038968 |
| |
|
| | |
| - Farbenfrohes Flipchartset zur extrem lichtbeständigen Beschriftung von Flipcharts, Papier und Karton in brillanten Farben
- Die permanente Pigmenttinte auf Wasserbasis schlägt nicht durch das Papier
- Die Tinte ist wasser-, wisch-, abrieb-und hitzebeständig auf fast allen Oberflächen
- Das Set enthält die Farben gelb, orange, rot, grün, blau und schwarz
- Das Produkt ist nachfüllbar mit edding PTK 25 Nachfülltinte
- Passende Ersatzspitzen (edding 30/31/380 Ersatzspitzen) sind erhältlich
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | All-in-one-Paket für farbenfrohe Präsentationen und schnelle Notizen auf Flipcharts. Brillante Farben. Breites Farbsortiment. Die Kappe kann auf das Schaftende gesteckt werden, sodass sie nicht verloren gehen kann. | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | lichtbeständige Pigmenttinte auf Wasserbasis | Bruttogewicht: | 0.2040 kg | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | 7 Farben | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | nein | Marke: | Edding | Material des Schaftes: | PP (Polypropylen) | nachfüllbar: | ja | Packungsinhalt: | 7 Stifte | Schaftfarbe: | blau | Schreibfarbe: | gelb, orange, rot, grün, blau, schwarz | Spitzenart: | Rundspitze/Keilspitze | Strichbreite: | 1,5-3 mm | wasserfest: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Pigmentmarker, edding permanent marker schwarz 1,5-3mm, permanent marker, permanent marker schwarz, 3033, 356, Markierstift, Schreibgerät |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 8,26* | € 12,64* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 8,08* | € 12,65* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 8,34* | € 12,73* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 10,97* | € 16,85* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Box | € 4,95* | ab € 11,89* | € 17,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 8,34* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|