Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krups GN4001 3Mix 4000 GN4001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Krups GN4001 3Mix 4000 GN4001
Krups GN4001 3Mix 4000 GN4001
Krups GN4001 3Mix 4000 GN4001
Krups GN4001 3Mix 4000 GN4001
Krups GN4001 3Mix 4000 GN4001
Krups GN4001 3Mix 4000 GN4001
Krups GN4001 3Mix 4000 GN4001
Krups GN4001 3Mix 4000 GN4001
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94810716
Hersteller:
     Krups
Herst.-Nr.:
     GN400111
EAN/GTIN:
     3016667245910
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
handmixer krups
Ein Handmixer für hervorragende Ergebnisse im Handumdrehen
Der KRUPS 3MIX 4000 Handmixer vereint Leistung und Benutzerfreundlichkeit bei der Verarbeitung einer Vielzahl von täglichen Zubereitungen. Sein leistungsstarkes Design liefert schnelle, ausgezeichnete Ergebnisse.

Mit mehr als einem halben Jahrhundert Erfahrung ist KRUPS ein Experte im Backen! Der 3MIX 4000 bietet 5 verschiedene Geschwindigkeitsstufen und eine Turbofunktion, die Ihnen die volle Kontrolle geben, sowie leistungsstarke Schneebesen und Knethaken aus rostfreiem Stahl, die all Ihre Backbedürfnisse erfüllen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Handmixer
Produktfarbe
Weiß
Mixerfunktionen
Kneten, Mixen
Variable Geschwindigkeit
Ja
Turbotaste
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Steuerung
Leiter
Eject Knopf
Ja
Ursprungsland
China
Ergonomischer Griff
Ja
Energie
Leistung
450 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
114 mm
Verpackungstiefe
222 mm
Verpackungshöhe
222 mm
Paketgewicht
1478 g
Lieferumfang
Knethaken
Ja
Schneebesen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
197 mm
Höhe
304 mm
Gewicht
1116 g
Weitere Suchbegriffe: handmixer, handmixer 450w
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.