Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-DK2108M-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-DK2108M-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
ICY BOX IB-DK2108M-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
ICY BOX IB-DK2108M-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
ICY BOX IB-DK2108M-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
ICY BOX IB-DK2108M-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
ICY BOX IB-DK2108M-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
ICY BOX IB-DK2108M-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
ICY BOX IB-DK2108M-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
ICY BOX IB-DK2108M-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
ICY BOX IB-DK2108M-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
ICY BOX IB-DK2108M-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
ICY BOX IB-DK2108M-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
ICY BOX IB-DK2108M-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
ICY BOX IB-DK2108M-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
ICY BOX IB-DK2108M-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
ICY BOX IB-DK2108M-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
ICY BOX IB-DK2108M-C Kabelgebunden USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94603804
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60794
EAN/GTIN:
     4250078171300
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Aussehen und Leistung
Die vielfältigen Schnittstellen dieser DockingStation ermöglichen Lösungen für eine breite Anwendungspalette, denn sie erlauben nicht nur hohe Datenübertragungsraten mit umfangreichen Kapazitätsreserven, sondern auch eine größtmögliche Flexibilität im Betrieb: zur Verwendung als reines externes Gehäuse oder als vollwertige DockingStation. Mit der Premium High-Speed HDMI® Erweiterung, der Unterstützung verschiedener Speicherkarten, USB-Versionen und -Formate und nicht zuletzt die Power Delivery Durchleitung wirkt sie wie ein gut gefüllter Werkzeugkasten.

NVMe SSD für unterwegs!
Diese DockingStation kombiniert anspruchsvolles Aussehen und effiziente Technologie in einer sehr kompakten Größe. Aus hochwertigem Aluminium gefertigt, sieht diese mobile DockingStation nicht nur edel aus, sie dient auch als mobile Speicherlösung - mit integriertem M.2 NVMe SSD Slot! Diese Lösung passt an jeden Standort, es im privaten oder im geschäftlichen Bereich.

Hinfallen und weitermachen!
Speziell für das Mitführen des Gerätes an verschiedene Einsatzorte konzipiert, wird diese DockingStation mit einer Gummihülle geliefert, um Schäden bei versehentlichen Stürzen oder unbeabsichtigten Kollisionen während des Transportes oder Einsatzes zu mindern. Sie dient aber nicht nur dem Schutz der DockingStation, sondern auch der optischen Aufwertung des Gerätes in modernem Style.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
165 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
360 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
770 g
Energie
Energiequelle
USB
Ausgangsspannung
5 - 20 V
Ausgangsstrom
5 A
Sonstige Funktionen
Kabellänge
0.34 m
Leistungen
Produktfarbe
Anthrazit
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstützte Speicherlaufwerke
SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
M.2 "
NVMe
Ja
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
HD-Typ
4K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
LED-Anzeigen
Leistung
Plug
Ja
UASP-Unterstützung
Ja
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.