Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 11971 Computerkühlsystem Grafikkarte Liquid cooling kit Grau, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 11971 Computerkühlsystem Grafikkarte Liquid cooling kit Grau, Transparent
Alphacool 11971 Computerkühlsystem Grafikkarte Liquid cooling kit Grau, Transparent
Alphacool 11971 Computerkühlsystem Grafikkarte Liquid cooling kit Grau, Transparent
Alphacool 11971 Computerkühlsystem Grafikkarte Liquid cooling kit Grau, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94395588
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     11971
EAN/GTIN:
     4250197119719
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Der Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-A Radeon RX 6800XT/6900XT Gaming OC mit Backplate vereint Style mit Performance und eine umfangreiche Digital RGB Beleuchtung. Die Erfahrung von über 17 Jahren sind in diesen Grafikkarten-Wasserkühler eingeflossen und stellen den aktuellen Höhepunkt der Alphacool Produktentwicklung dar.

Mehr Performance!

Bei der Entwicklung des Eisblock Aurora Acryl GPX-A Radeon RX 6800XT/6900XT Gaming OC Grafikkarten-Wasserkühlers wurde natürlich auch Wert auf eine Leistungssteigerung gelegt. Im ersten Schritt wurde der Kühler näher an die einzelnen Bauteile gebracht, indem man die Wärmeleitpads auf eine Dicke von 1 mm reduziert hat. Im zweiten Schritt wurde der vernickelte Kupferblock ebenfalls dünner gestaltet. Statt bisher 7 mm ist er nur noch 5,5 mm dick. Der Wasserfluss wurde innerhalb des Kühlers ebenfalls optimiert. Alle wichtigen Bauteile wie die Spannungswandler und der RAM werden nun deutlich besser und effektiver vom Wasser gekühlt. Das alles sorgt für eine signifikante Steigerung der Kühlleistung.

Neues Design!

Der Eisblock Aurora Acryl GPX-A Radeon RX 6800XT/6900XT Gaming OC Kühler wurde grundlegend so aufgebaut, dass die Beleuchtung mehr im Vordergrund steht als bei den bisherigen Modellen. Die adressierbaren digitalen RGB LEDs sind direkt in den Kühlblock eingelassen und sie verlaufen seitlich an dem ganzen Kühlblock entlang. Der Effekt ist eine Beleuchtung, die den gesamten Kühlblock einschließt. Keine Ecke oder Kante bleibt durch die aRGB LEDs unbeleuchtet. Das neue Design ist kantiger, wobei alle Kanten abgeschrägt sind. Die Folge ist eine bessere Lichtstreuung im Wasserkühler durch die Reflektionen an diesen Schrägen. Außerdem erzeugen sie diverse Konturen, die dem Eisblock Aurora Acryl GPX-A Radeon RX 6800XT/6900XT Gaming OC Kühler eine ganz eigene optische Note geben.

Kupfer oder Aluminium?

Alphacool verwendet natürlich ausschließlich Kupfer bei seinen Wasserkühlern. Beim Eisblock Aurora Acryl GPX-A Radeon RX 6800XT/6900XT Gaming OC ist das Kupfer vernickelt. Gegenüber den Vorgängermodellen hat Alphacool aber die Art der Vernickelung nochmals verbessert, wodurch die Säureresistenz erheblich gesteigert wurde. Eine abplatzende Vernickelung soll dadurch ausgeschlossen werden. Und, warum setzt Alphacool auf Kupfer anstatt auf Aluminium? Kupfer hat schlichtweg eine fast doppelt so hohe Wärmeleitfähigkeit wie Aluminium und ist daher klar das bessere Material für eine Wasserkühlung.

Sind das alle Neuheiten?

Der Grafikkarten Wasserkühler Eisblock Aurora Acryl GPX-A Radeon RX 6800XT/6900XT Gaming OC setzt ebenfalls auf die neuen patentierten Verschlussschrauben, welche bündig mit der Oberfläche des Terminals abschließen. Das Alphacool Logo sitzt nun in der Ecke auf der Oberseite und wird ebenfalls voll beleuchtet. Auf der Front des Terminals sind entsprechende Bezeichnungen der kompatiblen Grafikkartentypen zu sehen. Natürlich werden diese ebenfalls durch die Digitalen LEDs voll beleuchtet. IN und OUT werden nun durch kleine dezente Dreiecke gekennzeichnet. Sie sind gut erkennbar und fügen sich perfekt in die gesamte optische Linie des Grafikkarten-Wasserkühlers ein.

Der Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-A Radeon RX 6800XT/6900XT Gaming OC ist in jeder Hinsicht eine vollständige Weiterentwicklung der bisherigen Alphacool Grafikkarten-Wasserkühler. Dabei wurden keinerlei technische Kompromisse eingegangen, sondern das gesamte technische Know-How ist in die Entwicklung und Umsetzung eingeflossen.
Weitere Informationen:
Energie
LED-Spannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
281.5 mm
Tiefe
130.5 mm
Höhe
24.5 mm
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
1650 g
Design
Produktfarbe
Grau, Transparent
Material
Kupfer, Polyoxymethylen (POM)
Grundkörper Material
Aluminium
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
LED-Anschlusstyp
3-polig
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Wärmepad enthalten
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Grafikkarte
Typ
Liquid cooling kit
Kompatible Produkte
Gigabyte Radeon RX 6800 XT Gaming OC 16G (GV-R68XTGAMING OC-16GD) Gigabyte Radeon RX 6900 XT Gaming OC 16G (GV-R69XTGAMING OC-16GD) Gigabyte Radeon RX 6950 XT Gaming OC 16G (GV-R695XTGAMING OC-16GD)
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,16*
€ 107,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,45*
€ 105,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.