Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic VFM-2215AP Schwarz Verkabelt 180 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic VFM-2215AP Schwarz Verkabelt 180 W
Omnitronic VFM-2215AP Schwarz Verkabelt 180 W
Omnitronic VFM-2215AP Schwarz Verkabelt 180 W
Omnitronic VFM-2215AP Schwarz Verkabelt 180 W
Omnitronic VFM-2215AP Schwarz Verkabelt 180 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94390658
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     11038792
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Disco Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
180 W
Musik Energie
360 W
Frequenzbereich
45 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
98 dB
Rauschverhältnis (SNR)
125 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
1120 mm
Gewicht
21100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Bluetooth
Ja
Audio-RCA-Eingänge
1
Line-in
Ja
XLR-Eingang
Ja
Lautsprecher
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
2
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 Zoll
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
2
Tieftönerdurchmesser
380 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
15 Zoll
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
490 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
1150 mm
Paketgewicht
23450 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Universal
Fernbedienung
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 416,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,19*
€ 563,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,59*
€ 560,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,78*
€ 544,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,76*
€ 530,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,69*
€ 495,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.