Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver PFF-726 Digitaler Bilderrahmen Weiß 17,8 cm (7") Touchscreen WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver PFF-726 Digitaler Bilderrahmen Weiß 17,8 cm (7") Touchscreen WLAN
Denver PFF-726 Digitaler Bilderrahmen Weiß 17,8 cm (7") Touchscreen WLAN
Denver PFF-726 Digitaler Bilderrahmen Weiß 17,8 cm (7") Touchscreen WLAN
Denver PFF-726 Digitaler Bilderrahmen Weiß 17,8 cm (7") Touchscreen WLAN
Denver PFF-726 Digitaler Bilderrahmen Weiß 17,8 cm (7") Touchscreen WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94053548
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     PFF-726WHITE
EAN/GTIN:
     5706751060731
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen 7 zoll
digitaler bilderrahmen
Weitere Informationen:
Bildbearbeitung / Playback
Wiedergabemodi
Rotation
Albumorganisation
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
226 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
77 mm
Paketgewicht
909 g
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Eingebautes memory
Ja
Interne Speicherkapazität
16 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
WLAN
WLAN
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Dateiformate
Unterstützte Bildformate
JPEG
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 "
Display-Auflösung
1024 x 600 Pixel
Display
IPS
Touchscreen
Ja
Energie
Energiequelle
USB
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
199 mm
Tiefe
131 mm
Höhe
28 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: digitaler bilderrahmen denver
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.