Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Defender Carbon Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Defender Carbon Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Schwarz
Defender Carbon Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Schwarz
Defender Carbon Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Schwarz
Defender Carbon Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Schwarz
Defender Carbon Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Schwarz
Defender Carbon Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Schwarz
Defender Carbon Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Schwarz
Defender Carbon Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-94026276
Hersteller:
     Defender
Herst.-Nr.:
     26077
EAN/GTIN:
     4714033260770
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 Zoll
Etui-Typ
Rucksack
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Innentaschen
Dokumententasche
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Feuchtigkeitsbeständig
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
600 g
Paketgewicht
600 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptasche 15 zoll schwarz, laptop rucksack, laptop-rucksack 15", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.