Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana OL 200 Heizdecke 19,24 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana OL 200 Heizdecke 19,24 W Schwarz
Medisana OL 200 Heizdecke 19,24 W Schwarz
Medisana OL 200 Heizdecke 19,24 W Schwarz
Medisana OL 200 Heizdecke 19,24 W Schwarz
Medisana OL 200 Heizdecke 19,24 W Schwarz
Medisana OL 200 Heizdecke 19,24 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93996615
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     60272
EAN/GTIN:
     4015588602726
Suchbegriffe:
Heizdecke
Wärmedecke
medisana heizdecke
heizdecke
Die Wärmedecke OL 200 von medisana ist eine kuschelige Wärmedecke für den Schoß und die Beine. Auf Grund ihres zeitlosen Designs ist sie perfekt geeignet für die diskrete Verwendung im Büro. Dank der zwei Wärmezonen von je 28 × 20,5 Zentimetern, den drei Temperaturstufen, sowie dem angenehmen und hochwertigen Material garantiert sie wohltuende Wärme, wann immer sie benötigt wird. Anwenden lässt sich die Wärmedecke OL 200 dank Powerbank ganz einfach kabellos – und das flexibel sowohl Innen als auch Außen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Heizdecke
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Automatische Abschaltung
Ja
Leistung
19.24 W
Produktfarbe
Schwarz
Überhitzungsschutz
Ja
Anzahl der Heizstufen
3
Anzahl der Temperaturzonen
2
Automatische Abschaltung nach
60 min
Integrierter Timer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1270 mm
Tiefe
910 mm
Gewicht
940 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.