Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-4000506258 Herst.-Nr.: EX01002 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| E-A-R Express, ohne Kordel, Kissenpackung, SNR = 28 dB Gehörschutzstöpsel für jeden Gehörgang, einfache Handhabung durch den eingelassenen Stiel
Das besondere an den 3M™ E-A-R™ Express™ Gehörschutzstöpseln ist ihr flexibler, hygienischer Stiel. Damit lassen sich die Stöpsel einfach und ohne vorzuformen in den Gehörgang einführen und erzielen sofort zuverlässigen Schutz. Für die schnelle und bequeme Anwendung sind sie paarweise in einem Kissenkarton verpackt, der wiederverschließbar und damit besonders hygienisch ist. So ist der Gehörschutz immer griffbereit. Die patentierte E-A-R Form-Schaumstoffspitze ist so geformt, dass sie praktisch jeden Gehörgang bequem und effektiv abdichtet. Diese Gehörschutzstöpsel sind eine besonders hygienische Form des Gehörschutzes, denn dank des Stiels muss die Schaumstoffspitze vor dem Einführen nicht berührt werden – insbesondere für Lärmarbeitsplätze in stark verschmutzter Umgebung ein großer Vorteil! Der Dämmwert dieser Stöpsel (EX01002) beträgt SNR = 28 dB. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Einweg-Ohrstöpsel | | Installationstyp | im Ohr | | Produktfarbe | Blau, Gelb | | Single Number Rating (SNR) | 28 dB | | Material | Polyurethan, Polyvinylchlorid (PVC) | | Leichte Entfernbarkeit | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügel-Gehörschutz, Bügel-Gehörschützer, Bügelgehörschützer, Gehörschutzbügel, Einweg-Ohrstöpsel, Gehörschutzstöpsel, Mehrweggehörschutzstöpsel, Ohrpfropfen, gehörschutzstöpsel wiederverwendbar 3m, atemschutz halbmaske, halbmaske scotch |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 4 | | pro Box | € 5,99* | ab € 52,41* | € 66,36* | | | | | | | 16 Tage | | | 4 | | pro Box | Frei Haus | ab € 52,60* | € 66,43* | | | | | | | | 1 | | pro Box | € 4,00* | ab € 50,51* | € 66,86* | | | | | | | | 1 | | pro Box | € 4,95* | ab € 85,12* | € 105,91* | | | | | | | | 1 | | pro Box | € 4,95* | ab € 85,66* | € 105,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Paar (ab € 0,5241* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Boxen | Mindestbestellmenge: 4 Boxen ( entspricht € 265,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|