Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W288682 Herst.-Nr.: EX01002 EAN/GTIN: 4046719447886 |
| |
|
| | |
| Gehörschutzstöpsel für jeden Gehörgang, einfache Handhabung durch den eingelassenen Stiel. Features: Vorzuformender Gehörschutzstöpsel Komfortabel und hygienisch Minimale Druckentwicklung im Ohr Einheitsgröße Gehörschutz immer griffbereit Sehr gut geeignet bei langer Tragedauer Erleichtertes Einsetzen Kompatibel mit anderer PSA Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb + blau | Material (Details): | PU-Schaum | Ausführung: | mehrweg | Herstellerfarbe: | Gelb + Blau | SNR-Wert: | 28 dB | Produkt-Art: | Gehörschutzstöpsel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügel-Gehörschutz, Bügel-Gehörschützer, Bügelgehörschützer, Gehörschutzbügel, Einweg-Ohrstöpsel, Gehörschutzstöpsel, Mehrweggehörschutzstöpsel, Ohrpfropfen, gehörschutzstöpsel wiederverwendbar 3m, atemschutz halbmaske, halbmaske scotch, 3M EAR, 7000103733, gehörschutz, ohrenschutz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 4 | | pro Box | € 5,99* | ab € 52,14* | € 66,40* | | | | | 16 Tage | | | 4 | | pro Box | Frei Haus | ab € 52,57* | € 66,43* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Box | € 4,00* | ab € 50,81* | € 66,87* | | | | | | | | | 1 | | pro Box | € 8,95* | ab € 55,17* | € 72,32* | | | | | | | | 1 | | pro Box | € 4,95* | ab € 85,48* | € 105,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Paar (ab € 0,5081* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|