Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-3M41731 Herst.-Nr.: 7000103733 EAN/GTIN: 4046719350568 |
| | | |
|
| | |
| 3M E-A-R Express Gehörschutzstöpsel EX01002 Mehrweg-Ohrstöpsel mit Stiel 3M™ E·A·R™ Express™ Gehörschutzstöpsel EX01002die abwaschbaren Ohrstöpsel mit Stiel sind besonders für Arbeitsplätze in stark verschmutzter Umgebung geeignet. Denn dank des hygienischen Stiels müssen die Ohrstöpsel beim Einführen in den Gehörgang nicht berührt werden. - Mehrwegohrstöpsel mit Stiel
- SNR-Wert: 28 dB
- einfasches Einsetzen - kein Vorformen nötig
- hygienischer Stiel insb. für Lärmarbeitsplätze in stark verschmutzter Umgebung
- die speziell geformte Schaumstoffspitze dichtet praktisch jeden Gehörgang bequem und effektiv ab
- abwaschbar und mehrfach verwendbar
- reduzierte Druckentwicklung im Ohr
- 1 VE = 100 Paar
Farbe: gelb/blau Material: Schaumstoff Dämmwert: 28 dB Weitere Informationen: | | Produktart: | Gehörschutzstöpsel | Produktkategorie: | Gehörschutz | Farbe: | blau | gelb | SNR-Wert [dB]: | 28 | Verwendbarkeit: | Mehrweg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügel-Gehörschutz, Bügel-Gehörschützer, Bügelgehörschützer, Gehörschutzbügel, Einweg-Ohrstöpsel, Gehörschutzstöpsel, Mehrweggehörschutzstöpsel, Ohrpfropfen, gehörschutzstöpsel wiederverwendbar 3m, atemschutz halbmaske, halbmaske scotch, 3M |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Box | € 4,00* | ab € 50,82* | € 66,66* | | | | | 25 Tage | | | 4 | | pro Box | € 5,99* | ab € 52,32* | € 66,76* | | | | | 16 Tage | | | 4 | | pro Box | Frei Haus | ab € 52,47* | € 66,80* | | | | | | | | 1 | | pro Box | € 8,95* | ab € 54,81* | € 72,58* | | | | Lager 158 | | | | 1 | | pro Box | € 4,95* | ab € 85,17* | € 105,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 100 Paar (ab € 0,8517* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|