Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87155 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A Micro-USB B/Lightning/Apple 30-pin Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87155 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A Micro-USB B/Lightning/Apple 30-pin Schwarz
DeLOCK 87155 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A Micro-USB B/Lightning/Apple 30-pin Schwarz
DeLOCK 87155 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB A Micro-USB B/Lightning/Apple 30-pin Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93844380
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87155
EAN/GTIN:
     4043619871551
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Micro-USB B/Lightning/Apple 30-pin
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
22
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
3 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.