Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aqara AAQS-S01 Luftqualitätsmessgerät 2,4 GHz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aqara AAQS-S01 Luftqualitätsmessgerät 2,4 GHz Weiß
Aqara AAQS-S01 Luftqualitätsmessgerät 2,4 GHz Weiß
Aqara AAQS-S01 Luftqualitätsmessgerät 2,4 GHz Weiß
Aqara AAQS-S01 Luftqualitätsmessgerät 2,4 GHz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93809219
Hersteller:
     Aqara
Herst.-Nr.:
     AAQS-S01
EAN/GTIN:
     6970504214644
Suchbegriffe:
Luftfeuchtesensor
Luftgütesensor
Luftqualitätssensor
Staubsensor
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
41.6 mm
Gewicht
60 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Gehäusefarbe
Weiß
Übertragungsfrequenz
2.4 GHz
Eingebautes Display
Ja
Automatische Kalibrierung
Ja
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Temperaturmessung
Ja
Temperaturmessbereich
-20 - 60 °C
Feuchtigkeitsmessung
Ja
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
0 - 100 %
Einfache Installation
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.