Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Desk Mat Studio Series Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Desk Mat Studio Series Pink
Logitech Desk Mat Studio Series Pink
Logitech Desk Mat Studio Series Pink
Logitech Desk Mat Studio Series Pink
Logitech Desk Mat Studio Series Pink
Logitech Desk Mat Studio Series Pink
Logitech Desk Mat Studio Series Pink
Logitech Desk Mat Studio Series Pink
Logitech Desk Mat Studio Series Pink
Logitech Desk Mat Studio Series Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93793097
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     956-000053
EAN/GTIN:
     5099206099517
Suchbegriffe:
Logitech Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Logitech DESK MAT Studio Series
Wunderschöne und komfortable Matte für den Schreibtisch, mit rutschfester Unterseite und Spritzwasserschutz

IHR ARBEITSPLATZ. WIE SIE IHN DEFINIEREN.
Hier kommt das Accessoire, das Ihnen neue Dimensionen für Ihren Arbeitsbereich eröffnet: die perfekte Ergänzung für Ihre Logitech Tools. Holen Sie sich die frischen Farben, die Sie sich wünschen, den Komfort, den Sie brauchen und den Schutz für Ihren Schreibtisch, wie Sie ihn erwarten.

MACHEN SIE MEHR AUS IHREM ARBEITSPLATZ
Machen Sie mehr aus Ihrem Arbeitsplatz und schützen Sie Ihren Schreibtisch. Die weiche Stoffmatte bietet Stil und Komfort. Erhältlich in Lavendel, Dunkelrosa oder Mittelgrau.

SPRITZWASSERSCHUTZ
Logitech Desk Mat verfügt über eine spritzwassergeschützte Beschichtung, die kleinen Unfällen und Missgeschicken standhält, sodass Sie Flüssigkeiten einfach abwischen können.

REIBUNGSLOS GLEITEN. KEIN VERRUTSCHEN.
Weiches Oberflächenmaterial macht die Arbeit mit der Maus angenehm, die rutschfeste Unterseite aus Gummi verhindert ein Verrutschen auf jeder Oberfläche und bleibt unter allen Umständen auf dem Schreibtisch an Ort und Stelle.

SCHÖNHEIT, DIE VON DAUER IST
Sorgfältig ausgewählte Materialien verhindern ein Knittern und Schrumpfen der Matte, das Flachstich-Design der Kanten schützt gegen Ausfransen. Die rutschfeste Unterseite enthält Naturkautschuk, das weiche, angenehme Oberflächenmaterial und die Innenlage hingegen bestehen aus recyceltem Polyester – neues Leben für alte PET-Flaschen!
Weitere Informationen:
Technische Details
Recyceltes Material
Ja
Recyceltes Polyester
Prozentsatz des recycelten Materials
16 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
66 mm
Verpackungstiefe
66 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
387 g
Leistungen
Produktfarbe
Pink
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Nylon, Polyester, Gummi
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gestickte Kanten
Ja
Schutzfunktion
Auslaufsicher
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
283 mm
Höhe des Versandkartons
344 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
300 mm
Dicke
2 mm
Gewicht
286 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.833,83*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,49*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,41*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,36*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
ab € 13,02*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 80,54*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,33*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 62,28*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 98,80*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,55*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,21*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 94,78*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 121,92*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 121,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.