Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING 53003-001 Mixer 0,55 l Standmixer 600 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING 53003-001 Mixer 0,55 l Standmixer 600 W Schwarz
ZWILLING 53003-001 Mixer 0,55 l Standmixer 600 W Schwarz
ZWILLING 53003-001 Mixer 0,55 l Standmixer 600 W Schwarz
ZWILLING 53003-001 Mixer 0,55 l Standmixer 600 W Schwarz
ZWILLING 53003-001 Mixer 0,55 l Standmixer 600 W Schwarz
ZWILLING 53003-001 Mixer 0,55 l Standmixer 600 W Schwarz
ZWILLING 53003-001 Mixer 0,55 l Standmixer 600 W Schwarz
ZWILLING 53003-001 Mixer 0,55 l Standmixer 600 W Schwarz
ZWILLING 53003-001 Mixer 0,55 l Standmixer 600 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93793093
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     53003-001
EAN/GTIN:
     4009839537226
Suchbegriffe:
Entsafter
Saft-Zentrifuge
Saftzentrifuge
Standmixer
Weitere Informationen:
Design
Typ
Standmixer
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Schüsselkapazität
0.55 l
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Pulsfunktion
Ja
Variable Geschwindigkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
137 mm
Tiefe
137 mm
Höhe
357 mm
Gewicht
3150 g
Energie
Leistung
600 W
Energiequelle
AC
Weitere Suchbegriffe: entsafter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.