Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-MM-400 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional SP-MM-400 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Grau
SpeaKa Professional SP-MM-400 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Grau
SpeaKa Professional SP-MM-400 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Grau
SpeaKa Professional SP-MM-400 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Grau
SpeaKa Professional SP-MM-400 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Grau
SpeaKa Professional SP-MM-400 81,3 cm (32 Zoll) Klemme /Bolzen Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93566392
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9395932
EAN/GTIN:
     4064161161730
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
9 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
17 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Klemme /Bolzen
Tischstärke (min.)
10 mm
Tischstärke (max.)
88 mm
Klemmhalterung Tischstärke (max.)
88 mm
Tüllenhalterung Tischstärke (max.)
75 mm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Gasfeder
Neigungswinkelbereich
-40 - 40 °
Schwenkwinkelbereich
-90 - 90 °
Drehungswinkel
180 °
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
612 mm
Tiefe
117 mm
Höhe
830 mm
Gewicht
4400 g
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.