Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen US284 USB Kabel 2 m USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ugreen US284 USB Kabel 2 m USB A USB C Schwarz
Ugreen US284 USB Kabel 2 m USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93496783
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     6957303859429
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel schwarz typ a 2m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Kabelmantelmaterial
Nylon
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
3 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.