Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-63683 Herst.-Nr.: 55158 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Für die Stromübertragung von USB-A-Port zu DC-Geräten. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | Netzstecker Typ D | | Anschluss 2 | USB A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Abgewinkelt | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Kupfer | | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | Energie | Ausgangsspannung | 5 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,93* | € 3,02* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,24* | € 3,12* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 11,01* | € 15,69* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,75* | € 29,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|