Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff S857YMX03E Spülmaschine Voll integriert 10 Maßgedecke B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff S857YMX03E Spülmaschine Voll integriert 10 Maßgedecke B
Neff S857YMX03E Spülmaschine Voll integriert 10 Maßgedecke B
Neff S857YMX03E Spülmaschine Voll integriert 10 Maßgedecke B
Neff S857YMX03E Spülmaschine Voll integriert 10 Maßgedecke B
Neff S857YMX03E Spülmaschine Voll integriert 10 Maßgedecke B
Neff S857YMX03E Spülmaschine Voll integriert 10 Maßgedecke B
Neff S857YMX03E Spülmaschine Voll integriert 10 Maßgedecke B
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93405363
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     S857YMX03E
EAN/GTIN:
     4242004262596
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Flex II Korbsystem and Flex Schublade
Die flexiblen Ober- und Unterkörbe des Flex II Korbsystems machen den Geschirrspüler noch effektiver. Im Oberkorb lassen sich zwei Tellerhaltereihen umklappen, im Unterkorb vier. So kann man den Innenraum jederzeit schnell anpassen und Gläsern, Tassen, Teller, Töpfen und Pfannen sicheren Halt geben. Einfach die NEFF-roten Tellerhaltereihen umklappen und die Körbe ganz flexibel einrichten.

TimeLight
Manche Dinge im Leben müssen auf einen Blick erkennbar sein. Dazu gehört auch der aktuelle Programmfortschritt und die Restlaufzeit des Geschirrspülers. Unser intelligenter Helfer TimeLight projiziert diese Informationen gut lesbar auf jede Art von Küchenboden. Auch eine vollintegrierte Geschirrspülmaschine ohne sichtbare Bedienblende stellt Sie damit nicht mehr vor Rätsel: eine gestochen scharf projizierte Zeitanzeige am Fußboden zeigt, wie lange Sie sich noch entspannt zurücklehnen können.

Bessere Trocknung, weniger Energieverbrauch.
Das Zeolith®-Fach enthält natürliche Mineralien, welche während der Trocknungsphase die Feuchtigkeit aufnehmen und Wärme abgeben. Unterschiedlichstes Geschirr – von Gläsern über Geschirr und Besteck – werden auf Hochglanz gebracht. Und Sie haben Zeit, sich ins nächste Kochabenteuer zu stürzen.

Hartnäckige Verschmutzungen? Schwamm drüber.
Manche Geschirrspüler sind einfach überfordert mit Eingebranntem und Eingebackenem. Nicht so das Chef 70°C-Programm: Die besonders heiße Temperatur und der kraftvolle Sprühstrahl entfernen selbst hartnäckigste Rückstände von Töpfen, Pfannen, Auflaufformen und Geschirr. Damit Sie sich ganz kreativ anderweitig austoben können.

Speichern Sie Ihren individuellen Favoriten.
Wählen Sie ein Programm, eine Option oder eine Kombination an Ihrem Geschirrspüler und speichern Sie diesen als Favorit. Die Bedienung ist flexibel – entweder über Ihre Home Connect-App oder direkt am Gerät. Starten Sie Ihre Favoriten mit einem Fingerdruck. Und genießen Sie dann ein bisschen mehr Extrazeit für sich selbst.

Extra Speed
Wenn Ihr Geschirr mal schneller sauber werden muss, ist Extra Speed Ihr bester Freund. Die Sonderfunktion kann die Programmlänge bei erhöhtem Wasser- und Energieverbrauch um bis zu zwei Drittel* verkürzen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Wasserverbrauch pro Zyklus
8.5 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
51 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
2400 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
10 A
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Gewicht und Abmessungen
Breite
448 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
815 mm
Gewicht
35803 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1150 mm
Einbauraum Breite
450 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
875 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
37500 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
10 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
6
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
45 dB
Geschirrspülprogramme
Auto 45-65°C, Koch 70°C, Öko 50 °C, Favorite, Glas/Filigran, Schnell
Temperatur (max)
70 °C
Zykluszeit
225 min
Aquastop Funktion
Ja
Trocknungssystem
Wärmetauscher
Automatische Programme
Ja
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Integrierter Timer
Ja
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Quick Time Funktion
Ja
AquaSensor Funktion
Ja
Extratrocken
Ja
Glasschutz
Ja
Herunterladbare Zusatzprogramme
Ja
Design
Geräteplatzierung
Voll integriert
Produktgröße
Single (45 cm breit)
Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft
Ja
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Tasten
Display-Typ
TFT
Eingebauter Wasserenthärter
Ja
Kabellänge
1.75 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.65 m
Schlauchlänge Wasserablauf
2.05 m
Anzahl der Körbe
3 Korb/Körbe
Oberer Korb höhenverstellbar
Ja
Höhenverstellbarer Oberkorb
3
Untere Korbablage
Zusammenklappbar
Typ Korbablage Unterkorb
Doppel
Sicherheitsanschlag Unterkorb
Ja
Art des Besteckeinsatzes
Schublade
Wannenmaterial
Edelstahl
Zertifizierung
CE, VDE
Ergonomie
Dosierungsassistent
Ja
Automatische Waschmittelerkennung
Ja
Selbstreinigender Filter
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Höhenverstellbare Füße
60 mm
Boden-Kontrollleuchte
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Alarm
Ja
Anzeige bei geringem Füllstand an Salz
Ja
Wi-Fi-gesteuert
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 756,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,93*
€ 1.082,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 894,42*
€ 1.064,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,02*
€ 1.002,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,25*
€ 960,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,16*
€ 899,83
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Constructa-Neff
S857YMX02E
ab € 717,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.