Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S857YMX02E, Geschirrspüler vollintegrierbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S857YMX02E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S857YMX02E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S857YMX02E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S857YMX02E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S857YMX02E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S857YMX02E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S857YMX02E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S857YMX02E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S857YMX02E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S857YMX02E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S857YMX02E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S857YMX02E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S857YMX02E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S857YMX02E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S857YMX02E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S857YMX02E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S857YMX02E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S857YMX02E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S857YMX02E, Geschirrspüler vollintegrierbar
S857YMX02E, Geschirrspüler vollintegrierbar
Artikel-Nr.:
     C8573-S857YMX02E
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     S857YMX02E
EAN/GTIN:
     4242004275954
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: B Energie² / Wasser³: 51 kWh / 8.5 Liter Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3:45 (h:min) Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Programme und Optionen 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glas 40 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, Power Zone, Extra Speed EasyClean Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand Spültechnik und Sensorik Energiesparen mit Zeolith®-Trocknen Open Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher Aquasensor Dosier Assistent EfficientSilentDrive DuoPower Sprüharme im Oberkorb Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsysteme Flex II Korbsystem Flex Besteckschublde Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Klappbare Tellerhaltereihen im Oberkorb (2x) Klappbare Tellerhaltereihen im Unterkorb (2x) Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Tassenablage im Unterkorb (2-teilig) Gläseranlagebügel im Unterkorb Anzeige und Bedienung Bedienung von oben Bedienblende mit Klartext (englisch) Home Connect-fähig über WLAN TimeLight EmotionLight Restzeitanzeige in Minuten Startzeitvorwahl 1-24 Stunden Akustisches Signal bei Programmende Technische Informationen und Zubehör Aqua Stop: eine Neff Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang* Integrierter Glasschutz inkl. Flaschenhalter (Kunststoff) Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 55.0 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
550 mm
Breite:
448 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
815 mm
Anzahl der Programme:
6
Restzeitanzeige:
ja
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 717,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 871,62*
€ 1.037,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,62*
€ 1.006,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,69*
€ 946,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,13*
€ 908,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,85*
€ 854,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.