Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin BOOST↑CHARGE Flex USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin BOOST↑CHARGE Flex USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C Weiß
Belkin BOOST↑CHARGE Flex USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C Weiß
Belkin BOOST↑CHARGE Flex USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C Weiß
Belkin BOOST↑CHARGE Flex USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C Weiß
Belkin BOOST↑CHARGE Flex USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C Weiß
Belkin BOOST↑CHARGE Flex USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93240419
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     CAB009BT2MWH
EAN/GTIN:
     745883832309
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
2 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Silikon
Kabeltyp
Rundkabel
USB Power Delivery
Ja
Kompatible Produkte
Galaxy S20 Ultra Galaxy S20+ Galaxy S20 Galaxy Note 10+ Google Pixel 4 Google Pixel 5 iPad Pro (12.9") 4th Gen iPad Pro (12.9”) 3rd Gen iPad Pro (11.0") iPad Air 4 iPad mini 6th Gen Galaxy Z Fold 2 5G MacBook Air Galaxy S21 Ultra 5G Galaxy Note20 Ultra Galaxy S21+ 5G Galaxy S21 5G Galaxy Note20
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.