Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG HKC85487XB Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG HKC85487XB Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
AEG HKC85487XB Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
AEG HKC85487XB Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
AEG HKC85487XB Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
AEG HKC85487XB Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
AEG HKC85487XB Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
AEG HKC85487XB Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
AEG HKC85487XB Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
AEG HKC85487XB Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
AEG HKC85487XB Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
AEG HKC85487XB Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
AEG HKC85487XB Schwarz Integriert Keramik 4 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93174727
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     949 597 157
EAN/GTIN:
     7332543494255
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Kochfelder
Kochmulde
PRODUKTDETAILS
Haben Sie sich jemals ein strahlungsbeheiztes Kochfeld gewünscht, dass sich schneller aufheizt? Jetzt ist es da. Selbst die großen Kochzonen der neuen AEG Rapid Power Kochfelder heizen sich ultraschnell auf und bringen Wasser bis zu 25 % schneller zum Kochen als die herkömmlichen Keramikkochfelder. So können Sie schneller mit dem Kochen anfangen.

GROSSE FLEXIBILITÄT BEIM KOCHEN DANK BRÄTER- UND DREIKREISZON
Dieses Kochfeld wird Sie begeistern! Durch die erweiterbaren Kochzonen können Sie Gerichte in Töpfen und Pfannen mit verschiedenen Durchmessern zubereiten.

HOB²HOOD-FUNKTION: DAS KOCHFELD STEUERT DIE DUNSTABZUGSHAUBE AUTOMATISCH
Das einzigartige Hob²Hood-Anschlusssystem dieses Kochfelds kommuniziert mit Hob²Hood-Dunstabzugshauben, indem es je nach Bedarf automatisch die Beleuchtung einschaltet und das Gebläse je nach Kochvorgang regelt.

Die Stop + Go-Funktion dieses Kochfeldes bietet Ihnen jetzt die Freiheit, von der Sie schon lange geträumt haben. Einfach aktivieren, und schon wird der Garvorgang unterbrochen.

SENSITIVE SOFORTKONTROLLE DER HEIZSTUFEN ÜBER DIE DIRECT-CONTROL BEDIENELEMENTE
Die speziellen Bedienungselemente dieses Kochfelds bieten ihnen eine sensitive Sofortkontrolle der Heizstufen. Sie fahren einfach mit dem Finger auf die richtige Stufe, und schon reagiert das Kochfeld entsprechend.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorne oben
Eingebautes Display
Ja
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Anzeige Resthitze
Ja
Kindersicherung
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
7700 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Kochfeldtyp
Keramik
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Position Kochzone 1
Links vorne
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
180 mm
Leistung Kochzone 1
2000 W
Position Kochzone 2
Hinten links
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
145 mm
Leistung Kochzone 2
1600 W
Position Kochzone 3
Mittig vorne
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Durchmesser Kochzone 3
270 mm
Leistung Kochzone 3
1100 W
Boost für Kochzone 3
3400 W
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Kochzone 4 Größe (B x T)
170 x 265 mm
Leistung Kochzone 4
1800 W
Boost für Kochzone 4
2800 W
Rahmenfarbe
Edelstahl
Leistungen
Auftriebs-Funktion
Ja
Anzahl der Leistungsstufen
14
Hob²Hood-Funktion
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
766 mm
Tiefe
516 mm
Kabellänge
1.5 m
Einbauraum Breite
750 mm
Einbauraum Tiefe
490 mm
Einbauraum Höhe
38 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 454,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,24*
€ 651,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,46*
€ 647,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 521,97*
€ 621,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,30*
€ 594,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,78*
€ 541,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.