Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bigben Interactive PS5USBCCABLE3M USB Kabel 3 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bigben Interactive PS5USBCCABLE3M USB Kabel 3 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB C Schwarz
Bigben Interactive PS5USBCCABLE3M USB Kabel 3 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB C Schwarz
Bigben Interactive PS5USBCCABLE3M USB Kabel 3 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB C Schwarz
Bigben Interactive PS5USBCCABLE3M USB Kabel 3 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93144275
Hersteller:
     Bigben Interactive
Herst.-Nr.:
     PS5USBCCABLE3M
EAN/GTIN:
     3665962004786
Suchbegriffe:
PlayStation Zubehör
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kompatible Produkte
Playstation 5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.