Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niermann Standby 54511 Deckenbeleuchtung Messing, Weiß E27


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Niermann Standby 54511 Deckenbeleuchtung Messing, Weiß E27
Niermann Standby 54511 Deckenbeleuchtung Messing, Weiß E27
Artikel-Nr.:
     CIDE0-93056007
Hersteller:
     Niermann Standby
Herst.-Nr.:
     4036239545117
EAN/GTIN:
     4036239545117
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Dekorring
LED Anbaudeckenleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Messing, Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lichtleistung
2000 lm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Durchmesser
300 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
60 W
AC Eingangsspannung
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,20*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 65,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 84,91*
€ 101,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 84,15*
€ 100,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,01*
€ 96,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,06*
€ 92,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 65,20*
€ 77,59
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239545131
ab € 65,61*
Ähnlich
Niermann
54525
ab € 23,57*
Ähnlich
Niermann
sb54512
ab € 65,59*
Ähnlich
Niermann
sb54501
ab € 65,59*
Ähnlich
Niermann
sb53511
ab € 52,28*
Ähnlich
Niermann
sb55511
ab € 79,81*
Ähnlich
Niermann
sb54503
ab € 65,59*
Ähnlich
Niermann
sb53611
ab € 79,78*
Ähnlich
Niermann
sb54611
ab € 86,93*
Ähnlich
Niermann
sb55611
ab € 108,37*
Ähnlich
Niermann
sb56611
ab € 137,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.