Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Realiview APF700 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 17,8 cm (7")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AgfaPhoto Realiview APF700 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 17,8 cm (7")
AgfaPhoto Realiview APF700 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 17,8 cm (7")
AgfaPhoto Realiview APF700 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 17,8 cm (7")
AgfaPhoto Realiview APF700 Digitaler Bilderrahmen Schwarz 17,8 cm (7")
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92706548
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APF700
EAN/GTIN:
     3760265541782
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen
Weitere Informationen:
Bildbearbeitung / Playback
Slideshow
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
58 mm
Verpackungshöhe
172 mm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Interne Speicherkapazität
32 GB
Kompatible Speicherkarten
MMC, SD, SDHC
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Dateiformate
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, JPG
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 "
Display-Auflösung
1024 x 600 Pixel
Display
LED
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Seitenverhältnis
16:9
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Gewicht und Abmessungen
Breite
203 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
141 mm
Gewicht
359 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kalender
Ja
Unterstützte Sprachen
Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch
Uhr mit Kalender
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 41,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.