Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-3490 Herst.-Nr.: 3490 EAN/GTIN: 4004182034903 |
| |
|
| | |
| Universal-Etiketten. Anwendung: Markieren, Adressieren, Ordnen, Universell einsetzbar. Format: 70 x 36 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 30. Pro Bogen: 24 Etiketten. Inhalt gesamt: 720 Etiketten Weitere Informationen: | | Breite: | 70 | Zertifikat/Zulassung: | TÜV-Zeichen | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | für Laser-, Farblaser-, Inkjet-Drucker und sw-Kopierer | wieder ablösbar: | Nein | Herstellerartikelnummer: | 3490 | Produkttypbezeichnung: | Universal-Etiketten | Flächenmasse des Papiers: | 139 | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | witterungsbeständig: | Nein | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Papier | GTIN: | 4004182034903 | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | Höhe: | 36 | Artikelbezeichnung: | Universal-Etiketten A4, ultragrip | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 24 | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Universal-Etiketten | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 6,99* | € 9,70* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 7,03* | € 9,73* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 8,20* | € 11,24* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 8,19* | € 11,25* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,75* | € 12,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 720 Etiketten (ab € 0,00971* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|