Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Saturn Jacke Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Saturn Jacke Grün
U-Power Saturn Jacke Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-92523051
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     PE181DG L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Regenjacke
Weste U-4 (U-Power 4 way stretch) sehr bequem, strapazierfähig, weich auf der Haut, wasserabweisend, atmungsaktiv und schnell trocknend. Mit zwei Vordertaschen und einer Handytasche auf der Brust, alle mit Reißverschluss. Zwei große Innentaschen. Geformter Saum. Refl exband am Kragen hinten. Das Modell lässt sich mit der Hose Atom kombinieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Jacke
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Grün
Größe (S/M/L)
L
Außentasche
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Material
Stretch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,40*
€ 121,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,27*
€ 115,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.