Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork PeakServe Papiertuch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork PeakServe Papiertuch Weiß
Tork PeakServe Papiertuch Weiß
Tork PeakServe Papiertuch Weiß
Tork PeakServe Papiertuch Weiß
Artikel-Nr.:
     615-W133842
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     100585
EAN/GTIN:
     7322540885606
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Handtuchrollen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
201 mm
entfaltete Weite
201 mm
Zusammengeklappte Breite
201 mm
Länge (mm)
84 mm
Länge, ungefaltet
225 mm
Länge, zugeklappt
80 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
519 g
Verpackungsbreite
252 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
201 mm
Paketgewicht
6200 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Schichten
1
Lieferumfang
Anzahl
410
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
EU Ecolabel, Forest Stewardship Council (FSC)
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 44,07*
€ 66,48*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 52,38*
€ 66,49*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 52,40*
€ 66,65*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 50,62*
€ 66,80*
pro Stück
€ 4,19*
ab € 50,67*
€ 67,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
1 Stück enthält 12 Beutel (ab € 3,6725* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.